Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10KHB2 EASY UPS 3S 10KVA 3:3 UPS 30 MIN - E3SUPS10KHB2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10KHB2 EASY UPS 3S 10KVA 3:3 UPS 30 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 40 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489697884

Artikelnummer

SNRE3SUPS10KHB2

Herstellernummer

E3SUPS10KHB2

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

40 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

300 mm

Tiefe:

907 mm

Höhe:

1400 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

112 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

3

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS trifase da 10 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche competitive e al design elettrico affidabile, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni. Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 3 stringhe per prolungare l'autonomia.