SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS20KHB2 EASY UPS 3S 20KVA 3:3 UPS 25 MIN - E3SUPS20KHB2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 20000 W
Ausgangsscheinleistung - 20000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 30 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Eingangsanschluss - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489697921
Artikelnummer
SNRE3SUPS20KHB2
Herstellernummer
E3SUPS20KHB2
Hersteller
SNR
Ausgangswirkleistung:
20000 W
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
30 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):
0
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
380 mm
Tiefe:
907 mm
Höhe:
1400 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
446 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
95 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


