Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KHB1 EASY UPS 3S 40KVA 3:3 UPS 10 MIN - E3SUPS40KHB1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KHB1 EASY UPS 3S 40KVA 3:3 UPS 10 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 40000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 40000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489697952

Artikelnummer

SNRE3SUPS40KHB1

Herstellernummer

E3SUPS40KHB1

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

40000 W

Ausgangsscheinleistung:

40000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

500 mm

Tiefe:

996 mm

Höhe:

1400 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

590 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS trifase da 40 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche concorrenziali e al solido design elettrico, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per DataCenter e sale elettriche di piccole e medie dimensioni Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 3 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 4 stringhe per un'autonomia prolungata