Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05017 SCAT.DER.IP55 275X225X120 ENTR STAGN - ENN05017

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05017 SCAT.DER.IP55 275X225X120 ENTR STAGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150050174

Artikelnummer

SNRENN05017

Herstellernummer

ENN05017

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

40 mm²

Anzahl der Einführungen:

10

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

125 mm

Breite:

295 mm

Tiefe:

245 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 16 Tüllen DM 32+4xDM40, 275x225x120 mm. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung.