SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05053 SCAT.DER.IP55 225X175X100 LATI LISCI - ENN05053
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150050532
Artikelnummer
SNRENN05053
Herstellernummer
ENN05053
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
0
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
194 mm
Breite:
241 mm
Tiefe:
108 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


