Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05082 SCAT.DER. IP55 65X65X45 PREROTTURE - ENN05082

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05082 SCAT.DER. IP55 65X65X45 PREROTTURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 5 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3295150050822

Artikelnummer

SNRENN05082

Herstellernummer

ENN05082

Hersteller

SNR

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

20 mm²

Anzahl der Einführungen:

4

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

ja

Länge:

74 mm

Breite:

74 mm

Tiefe:

52 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

aufrastend

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

La scatola di derivazione rettangolare Mureva, codice ENN05082, realizzata in materiale termoplastico senza alogeni è dotata di passacavo con 4 aperture filettate M16/20. Colore: grigio. Montaggio da parete. Il coperchio è agganciato al dispositivo. Le dimensioni sono: larghezza 74 mm, altezza 74 mm e profondità 45 mm. L'elevato grado di protezione IP55 e la resistenza agli urti IK07, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Fornita in un set di 5 pezzi.