SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45020 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.16 E 20MM - ENN45020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
100 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150450202
Artikelnummer
SNRENN45020
Herstellernummer
ENN45020
Hersteller
SNR
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Mureva FIX è la fascetta riapribile per tubi di diametro da 16 e 20 mm, codice ENN45020 ed è la soluzione ideale per una facile installazione. Compatibile con installazioni da interno e da esterno, può essere fissata con un tassello o una vite Murafix. Colore: grigio. Fornita in un set di 100 pezzi.


