SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45025 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.25 - ENN45025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
100 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150450257
Artikelnummer
SNRENN45025
Herstellernummer
ENN45025
Hersteller
SNR
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Mureva FIX è la fascetta riapribile per tubi diametro da 25 mm, codice ENN45025 ed è la soluzione ideale per una facile installazione. Compatibile con installazioni da interno e da esterno, può essere fissata con un tassello o una vite Murafix. Colore: grigio. Fornita in un set di 100 pezzi.


