Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRFSG2 PRESSOSTATO DI POTENZA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRFSG2 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 5750 hPa

  • Anfangseinstellung - 1400...4600 hPa

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110524222

Artikelnummer

SNRFSG2

Herstellernummer

FSG2

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

5750 hPa

Anfangseinstellung:

1400...4600 hPa

Ausschaltdruck:

0.3...3.4 bar

Max. Prüfdruck:

8 bar

Berstdruck:

20 bar

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

250...250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

96 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

102 mm

Sensore di pressione FSG, 4,6 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 2 NC. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: FSG - dimensione sensore rilevamento pressione: 4.6 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C) - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di scala: differenziale regolabile - impostazioni: interno - display locale: senza - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifichedurante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....