SCHNEIDER ELECTRIC - SNRFYG22 PRESSOSTATO DI POTENZA - FYG22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 8750 hPa
Anfangseinstellung - 2800...7000 hPa
Packung
1 ST
Produktserien
OsiSense XM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110524468
Artikelnummer
SNRFYG22
Herstellernummer
FYG22
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
8750 hPa
Anfangseinstellung:
2800...7000 hPa
Ausschaltdruck:
0.5...5.4 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
15 bar
Berstdruck:
20 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
250...250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
250...250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP20


