SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGAC0521 CONTATTORE AUSILIARIO - GAC0521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110707625
Artikelnummer
SNRGAC0521
Herstellernummer
GAC0521
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC


