SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB05 INTER. AUT. 1P - GB2CB05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsstrom - 0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
Produktserien
TeSys GB2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110214673
Artikelnummer
SNRGB2CB05
Herstellernummer
GB2CB05
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
74 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...4 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...6 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C


