Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CD21 INTER. AUT. 1P+1N - GB2CD21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

3389110864274

Artikelnummer

SNRGB2CD21

Herstellernummer

GB2CD21

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

74 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

1.5 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...6 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Interruttore TeSys GB, 2 poli (1P+N), 16A/250V IEC/277V UL, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 220A (13 In) e potere di interruzione Icu di 1,5 kA a 240 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 16 A/24V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).