Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CS05 INTER. AUT. 1P SPEC.ASCEN - GB2CS05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CS05 INTER. AUT. 1P SPEC.ASCEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

3389110431612

Artikelnummer

SNRGB2CS05

Herstellernummer

GB2CS05

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

75 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...6 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Interruttore TeSys GB, 1 polo (1P), 0,5 A/250 V, bassa soglia di intervento, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di sgancio magnetico a 3.3A (6 In) e potere di interruzione Icu di 50 kA a 240 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 0,5A/48V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 6 unità. È conforme a IEC 60947-1 e IEC 60947-2.