SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB07 INTER. AUT. 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110865424
Artikelnummer
SNRGB2DB07
Herstellernummer
GB2DB07
Hersteller
SNR
Interruttore automatico TeSys GB, 2 poli (2P), 2 A/415 V, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 26A (13 In) e potere di interruzione Icu di 15 kAa 415 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 2A/48V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione/ disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. È conforme a IEC 60947-1 e IEC 60947-2.