Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB10 INTER. AUT. 2P - GB2DB10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB10 INTER. AUT. 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3389110865486

Artikelnummer

SNRGB2DB10

Herstellernummer

GB2DB10

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsstrom:

5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

78 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

2 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

415 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

2 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...6 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

TeSys GB-Leistungsschalter, 2-polig, 5A/415V IEC/277V UL für den Schutz von industriellen Steuerstromkreisen. Es bietet thermo-magnetischen Schutz mit einem magnetischen Auslöseschiveau bei 66 A (13-14 In) und einem Ausschaltvermögen Icu 2kA@415V. Kompaktes Gerät (30 mm breit) mit Steuerung über Kipphebel und Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht mehreren Normen (IEC, UL, CSA, NEMKO) und Green Premium (RoHs/Reach).