SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1610M5 CONT 16A 1F 220/240V - GC1610M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
3389110641233
Artikelnummer
SNRGC1610M5
Herstellernummer
GC1610M5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
650 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Einbautiefe:
62.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
600 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20


