Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1630M5 CONTATTORE 16A 3NO 220V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1630M5 CONTATTORE 16A 3NO 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...415 V

Packung

  • 6 ST

EAN

3389118090248

Artikelnummer

SNRGC1630M5

Herstellernummer

GC1630M5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

0...415 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

770 VA

Breite in Teilungseinheiten:

36

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1200 VA

Einbautiefe:

62.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

550 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

TeSys GC modular contactor, 3 poles (3NO), 16A/415V AC-7a (heating) and 5A/415V AC-7b (motor control), for household applications. Control voltage 220-240V AC 50Hz, state indicator on front. For use in modular panels, compact (36mm width), clipping on 35mm DIN rail, connection by screw terminals. Sold in lots of 6 units. Multi standards certified (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium compliant (RoHS/REACh).