SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2502M5 CONTATTORE 25A 2O 220/240V - GC2502M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
3389110641592
Artikelnummer
SNRGC2502M5
Herstellernummer
GC2502M5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Einbautiefe:
62.5 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20