Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2520B5 CONTATTORE 25A 24V - GC2520B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2520B5 CONTATTORE 25A 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 12 ST

EAN

3389110641424

Artikelnummer

SNRGC2520B5

Herstellernummer

GC2520B5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2800 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1200 VA

Einbautiefe:

62.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

800 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 25 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 8,5 A/ 250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 24V AC 50 Hz, indicatore di stato frontale Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 18 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),