Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4020M5 CONTATTORE 40A 2F 220/240V - GC4020M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4020M5 CONTATTORE 40A 2F 220/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...250 V

Packung

  • 6 ST

EAN

3389110641677

Artikelnummer

SNRGC4020M5

Herstellernummer

GC4020M5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

0...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

5100 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

2200 VA

Breite in Teilungseinheiten:

36

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1800 VA

Einbautiefe:

62.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1600 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 40 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 15 A/250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 36 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),