Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4040M5 CONTATTORE 40A 4F 220/240V - GC4040M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4040M5 CONTATTORE 40A 4F 220/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 4 ST

EAN

3389110641776

Artikelnummer

SNRGC4040M5

Herstellernummer

GC4040M5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

5100 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

2200 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1800 VA

Einbautiefe:

62.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1600 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

GC4040M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce 4 poli NA da 40 A/415 V CA, una bobina 220-240 V CA 50 Hz, terminali a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 3 moduli di larghezza (54 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.