Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC6340M5 CONTATTORE 63A 4F 220/240V - GC6340M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC6340M5 CONTATTORE 63A 4F 220/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 4 ST

EAN

3389110642049

Artikelnummer

SNRGC6340M5

Herstellernummer

GC6340M5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

7500 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

3500 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3300 VA

Einbautiefe:

62.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2200 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

TeSys GC modular contactor, 4 poles (4NO), 63A/415V AC-7a (heating) and 25A/415V AC-7b (motor control), for household applications. Control voltage 220-240V AC 50Hz, state indicator on front. For use in modular panels, compact (54mm width), clipping on 35mm DIN rail, connection by screw terminals. Sold in lots of 4 units. Multi standards certified (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium compliant (RoHS/REACh).