Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AF23 CONT.AUX. 1NO+1NC 3X100A125A - GS1AF23

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AF23 CONT.AUX. 1NO+1NC 3X100A125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110563306

Artikelnummer

SNRGS1AF23

Herstellernummer

GS1AF23

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Contatto ausiliario segnalatore fusibile bruciato - TeSys GS - 1 OC - 3 poli - 100 A/125A. Tipo e composizione contatti: 1 C/O.Funzionamento dei contatti: Instantanei. Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]: 16 A a 40 °C.