Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AH02 MANOVRA INT.LAT.DX.100-400A - GS1AH02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AH02 MANOVRA INT.LAT.DX.100-400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110561135

Artikelnummer

SNRGS1AH02

Herstellernummer

GS1AH02

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento diretta TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 100 A - 400A GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND, GS1QQD. Manopola nera, serrabile con lucchetto, per un montaggio diretto sul lato destro del sezionatore.