SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AH103 MANOVRA INT.FRONT.32A - GS1AH103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110244038
Artikelnummer
SNRGS1AH103
Herstellernummer
GS1AH103
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.


