SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM1 CONTATTI AUX DI P.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GS 32
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110563214
Artikelnummer
SNRGS1AM1
Herstellernummer
GS1AM1
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Blocco di contatti ausiliario istantaneo TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 50-400A IEC GS1FD, GS1GD, GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND, GS1QQD. Fornisce contatti ad apertura anticipata fino a 12 A/24V DC-13 e 4A/230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio anteriore e collegamento mediante terminali Faston. Certificato IEC, conforme alla normativa RoHS/REACh.