Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM110 CONTATTO AUX NO - GS1AM110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM110 CONTATTO AUX NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110181760

Artikelnummer

SNRGS1AM110

Herstellernummer

GS1AM110

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco di contatto ausiliario istantaneo TeSys GS per tutti gli interruttori-sezionatori a fusibile UL a 3 poli e 4 poli 50-1250A IEC e 30-800A GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. Fornisce un contatto 1NO ad apertura anticipata fino a A 3/24V DC-13 e 3 A/ 230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio anteriore e collegamento mediante terminali a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL), conformità al regolamento RoHS/REACh.