Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM111 CONTATTO AUX NO+NC - GS1AM111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM111 CONTATTO AUX NO+NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110243987

Artikelnummer

SNRGS1AM111

Herstellernummer

GS1AM111

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco di contatti ausiliari istantaneo TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32A GS1DD, GS1DDB. Fornisce contatti ad apertura anticipata fino a 12 A/24V DC-13 e 4 A/230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio sul lato destro e collegamento mediante terminali Faston. Certificato IEC, conforme alla normativa RoHS/REACh.