SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM2 CONTATTI AUX DI P.A. - GS1AM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110563221
Artikelnummer
SNRGS1AM2
Herstellernummer
GS1AM2
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.


