SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AP44 COPRIMORSETTI 4X250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110561999
Artikelnummer
SNRGS1AP44
Herstellernummer
GS1AP44
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Accessorio TeSys GS, calotta del terminale di protezione per selettori-sezionatori a fusibile IEC a 4 poli 200-400A GS1M, GS1N, GS1P, GS1Q, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q. Realizzata in materiale isolante semi-trasparente, la calotta protegge dal contatto diretto sui terminali fornendo un livello di protezione IP20 sul lato anteriore. Può essere utilizzato per la protezione a monte o a valle (2 pezzi sono necessari per la protezione completa).