Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DDU3 ISFU 3X30A CC - GS1DDU3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DDU3 ISFU 3X30A CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110179538

Artikelnummer

SNRGS1DDU3

Herstellernummer

GS1DDU3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 30 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe CC fino a 30 A, per applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH106 (daordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna che può essere montata sul lato anteriore (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 600 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.