SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE52 ASTA 630..1250A 12X12 200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119412056
Artikelnummer
SNRGS2AE52
Herstellernummer
GS2AE52
Hersteller
SNR
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 600 A-1250A GS2S, GS2T, GS2V. Lunghezza albero 200 mm, sezione 12 x 12 mm.


