SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE82 ASTA 30-32A 5X5 200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411998
Artikelnummer
SNRGS2AE82
Herstellernummer
GS2AE82
Hersteller
SNR
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-32A GS1D. Lunghezza albero 200 mm, sezione 5 x 5 mm.


