SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH120 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 3R,12 ROSSA - GS2AH120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411820
Artikelnummer
SNRGS2AH120
Herstellernummer
GS2AH120
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione NEMA 1, 3R, 12, per il funzionamento da lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).


