SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH130 MANOVRA EXT FRONT 100..400A 3R,12 NERA - GS2AH130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411837
Artikelnummer
SNRGS2AH130
Herstellernummer
GS2AH130
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30-400A GS2EEU, GS2EU, GS2GU, GS2JU, GS2MU, GS2QU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione NEMA 1, 3R, 12, per il funzionamento da lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).


