SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH420 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 4,4X ROSSA - GS2AH420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411868
Artikelnummer
SNRGS2AH420
Herstellernummer
GS2AH420
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione 1, 3R, 4, 4X, 12, per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).


