Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH430 MANOVRA EXT FRONT 100..400A 4,4X NERA - GS2AH430

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH430 MANOVRA EXT FRONT 100..400A 4,4X NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411875

Artikelnummer

SNRGS2AH430

Herstellernummer

GS2AH430

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30-400A GS2EEU, GS2EU, GS2GU, GS2JU, GS2MU, GS2QU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione 1, 3R, 4, 4X, 12, per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).