Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH550 MANOVRA EXT FRONT 630-800A IP65 NERA - GS2AH550

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH550 MANOVRA EXT FRONT 630-800A IP65 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411592

Artikelnummer

SNRGS2AH550

Herstellernummer

GS2AH550

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 630-800A GS2S, GS2SB, GS2T, GS2TB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).