Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH560 MANOVRA EXT FRONT 630-800A IP65 ROSSA - GS2AH560

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH560 MANOVRA EXT FRONT 630-800A IP65 ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411608

Artikelnummer

SNRGS2AH560

Herstellernummer

GS2AH560

Hersteller

SNR

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 630-800A GS2S, GS2SB, GS2T, GS2TB. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).