Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AHT510 MANOVRA EXT FRONT 32..63A IP65 NERA - GS2AHT510

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AHT510 MANOVRA EXT FRONT 32..63A IP65 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411639

Artikelnummer

SNRGS2AHT510

Herstellernummer

GS2AHT510

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32-63A GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Fornisce una posizione Test che consente di testare i circuiti di controllo fuori carico, utilizzando blocchi di contatto ausiliari GS1AM o GS1ANT inclusa la posizione Test (da ordinare separatamente). Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).