Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AHT530 MANOVRA EXT FRONT 100..400A IP65 NERA - GS2AHT530

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AHT530 MANOVRA EXT FRONT 100..400A IP65 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411653

Artikelnummer

SNRGS2AHT530

Herstellernummer

GS2AHT530

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia operativa esterna TeSys GS per selettori-sezionatori a fusibile a 3 poli e 4 poli 100-400A GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Fornisce una posizione Test che consente di testare i circuiti di controllo fuori carico, utilizzando blocchi di contatto ausiliari GS1AM o GS1ANT inclusa la posizione Test (da ordinare separatamente). Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).