SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2DB4 INT SEZ FUS 4X 32A A1 - GS2DB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411264
Artikelnummer
SNRGS2DB4
Herstellernummer
GS2DB4
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Position des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


