SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2FG3 INT SEZ FUS 3X 50A 14X51 - GS2FG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119410885
Artikelnummer
SNRGS2FG3
Herstellernummer
GS2FG3
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


