Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2G3 INT SEZ FUS 3X 63A 00C - GS2G3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2G3 INT SEZ FUS 3X 63A 00C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410670

Artikelnummer

SNRGS2G3

Herstellernummer

GS2G3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 63 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 000 fino a 63 A, per applicazioni motore fino a 30 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio frontale dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) o laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 000 di tipo aM e gG senza percussori DF2FGA DF2FGN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).