SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2G4 INT SEZ FUS 4X 63A 00C - GS2G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119410786
Artikelnummer
SNRGS2G4
Herstellernummer
GS2G4
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


