Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GB3 INT SEZ FUS 3X 63A A2-A3 - GS2GB3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GB3 INT SEZ FUS 3X 63A A2-A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - Form A2/A3

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411158

Artikelnummer

SNRGS2GB3

Herstellernummer

GS2GB3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

Form A2/A3

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Position des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 63 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici di tipo BS di dimensioni A2-A3 fino a 63 A, per applicazioni motore fino a 30 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comandoesterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 80 kA a 400 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).