Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GU3N INT SEZ FUS 3X 60A J-5 - GS2GU3N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GU3N INT SEZ FUS 3X 60A J-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480512322

Artikelnummer

SNRGS2GU3N

Herstellernummer

GS2GU3N

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 60 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe J fino a 60 A, per applicazioni motore fino a 30 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 600 V. Il montaggio frontale dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) o laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.