Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2K4 INT SEZ FUS 4X 125A 22X58 - GS2K4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2K4 INT SEZ FUS 4X 125A 22X58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410809

Artikelnummer

SNRGS2K4

Herstellernummer

GS2K4

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 125 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici NFC di dimensioni 22x58 mm fino a 125 A, per applicazioni motore fino a 63 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 4P GS1AP34 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili fusibili cilindrici di tipo aM e gG 22 x 58 mm senza percussori DF2FA, DF2FN e con percussori DF3FA, DF3N (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).