Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2LL3 INT SEZ FUS 3X 160A 00 - GS2LL3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2LL3 INT SEZ FUS 3X 160A 00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410717

Artikelnummer

SNRGS2LL3

Herstellernummer

GS2LL3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 160 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 00 fino a 160 A, per applicazioni motore fino a 80 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esternaa montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP33 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V.Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione), laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 00 di tipo aM e gG senza percussori DF2GA DF2GN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).